曜日別特売

「大湖」純綿軍足 指付12足組

「大湖」純綿軍足 指付12足組 - ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 指付12足組 - ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 指付12足組 - ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 指付12足組 - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

柔かい高級純綿糸を使用しているので肌触りが良く、通気性バツグン!太番手の糸を使っているので風合いも良く気持ちよい履き心地。
履き口を二重編み(Wカフス)で締め付けません!

長さ(cm)カカト~履き口:約25混率(%)綿100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(12足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
形状
入数
生地性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63986433C83524~27指付12足通気性
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63986433
2023-02-23
用途: 農作業
農・林・水産業

今まで履いていた軍足はサイズが小さく痛みを感じることもあった。
一回り大きいサイズで履きやすかったが、長期間経過すると生地が薄いので耐えられるのか不安はある。2・3回洗濯してみないとわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする