ボストン商会
BONUNI 胸当てエプロン 27335
テーブルサービスから物販まで対応
サイズ
F
生地
ストライプツイル
材質
ポリエステル100%
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992767
27335-28
エンジ
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
63992776
27335-79
茶
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
63992785
27335-96
グレー
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
63992794
27335-99
黒
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください