曜日別特売

鉄アイボルト

鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下鉄アイボルト - ジョー・プリンス竹下
用途電機設備付属品六角ナット×1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理許容荷重(N[kgf])9320(950)(垂直吊)ねじの呼びM24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※インチサイズ、首長サイズ(ネジ部の長さ=50mm)の物もあります。別途お問い合わせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994063H-60-M24
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする