ジョー・プリンス竹下
ステンレスアイボルト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
電機設備
付属品
六角ナット×1個
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ねじ径
M24
表面処理
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
9320(950)(垂直吊)
ねじの呼び
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63994079
H-60-SUS-M24
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください