曜日別特売

ステンレスアイナット

ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下ステンレスアイナット - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994106H-61-SUS-M249320(950)(垂直吊)M24
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
63994115H-61-SUS-M206180(630)(垂直吊)M20
2,170
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする