デオドライザー・エアリオン・ワイド

デオドライザー・エアリオン・ワイド - 東芝

花や天然アロマの芳香はそのまま残し、生活悪臭(トイレ、ペットなどのアンモニア臭、生ゴミの腐敗臭、汗の臭いなど)を消臭。
シックハウス症候群の原因物質のひとつといわれているホルムアルデヒドや、タバコのにおい成分のひとつであるアセトアルデヒドにも効果を発揮。

質量(kg)
約2(ACアダプタ、消臭剤を除く)
出力
DC5V 0.55A
電源
ACアダプタ式
コード長さ(m)
約1.8
交換目安
モード1:約2ヶ月/モード2:約1.5ヶ月/モード3:約1ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×103×255
入力
AC100-240V~ 50/60Hz 0.2A
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※ ご使用されて、体調に異常を感じられた場合は、ただちに使用を中止すること。
※ 浴室など、湿気の多い所や水のかかる所では使わないこと。
※ ヘアースプレーやシンナーなどの可燃性ガスをかけたり、吸い込ませたりしないこと。火のついたタバコ、線香などは吸い込ませたりしないこと。
※ ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないこと。
※ 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使うときは運転しないこと。
※ 機械油など油成分が浮遊している所では使わないこと。
※ 消臭剤はなめたり、食べたりしないこと。また幼児の手の届かないところに置くこと。大量に摂取すると健康障害の原因になります。
※ 長時間、使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜くこと。
※ 本体の上や近くに水や液体の入った容器を置かないこと。
※ 腰掛けたり乗ったりしないこと。
※ 吸込口や吹出口に指や異物を入れないこと。
※ 吸込口に手を入れて持ち上げないこと。
※ ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを持たずACアダプタ本体を持って引き抜くこと。
※ 横置きにしないこと。
※屋外や風通しのよい場所では消臭効果が現れません。消臭成分がにおいがある場所に広がると、消臭効果が発揮されます。
※なるべく16畳以内の広さの場所でお使いください。空間が広いと消臭の効果が薄れることがあります。
※消臭剤交換サインが点灯したら消臭剤(エアリオン・ジェル2400)を交換してください。消臭剤の交換時期は温度、湿度などの環境やモードの切換え、センサーモードの動作などによって異なります。
※約1ヶ月においセンサーは、ドアの開閉による急激な温度、湿度変化や無臭ガスにも反応することがあります。また、水蒸気(湯気)や油煙にも反応することがあります。
※常時においのある場所や、においの主成分によって反応しないことがあります。
※においについては個人差がありますので、においセンサーが働かなくても、においを感じられる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994219DAC-2400(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする