デオドライザー・エアリオン・スリム

デオドライザー・エアリオン・スリム - 東芝

花や天然アロマの芳香はそのまま残し、生活悪臭(トイレ、ペットなどのアンモニア臭、タバコ臭、生ゴミの腐敗臭、汗の臭いなど)を消臭。
グラフト重合法によって商品化された無香料消臭剤(ジェル)を使用。
悪臭の分子を芳香剤で隠す従来のマスキング法とは異なり、消臭成分が悪臭の分子を吸着して、化学反応で消臭するシステム。悪臭にだけ反応するので、芳香はそのまま。
スリムサイズで、置いても壁に掛けても使えるので、場所を取らず広範囲に消臭能力を発揮します。

使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×79×151
運転方式
間欠運転(約5秒ON、約20秒OFF)
製品質量(g)
約225(電池・消臭剤を除く)
使用乾電池
単3形アルカリ乾電池× 4本
保存温度範囲(℃)
0~40
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※ 空気の吸込口、吹出口はふさいだり異物を入れないでください。消臭効果がなくなるだけではなく、けがや故障の原因となります。
※ 本体の汚れは、水または中性洗剤液を含ませたら柔らかい布でふき取ってください。ガソリン、ベンジン、シンナーなどの揮発油は使わないでください。
※ 分解や改造はしないでください。
※ 水に浸したり、水洗いしないでください。
※ 湿気の多いところや湿度の高いところ、直射日光のあたるところでのご使用や保管はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994228DC-230(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする