MINOURA(箕浦)
ペアスタンド
脚型の組み立て方法は「X」脚と「K」脚の2タイプからユーザーのご希望に応じて選択できます。
用途
2台用ディスプレイスタンド
材質
アルミ・スチール・樹脂
質量(kg)
7.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
25(1クレードル)
支柱径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63996468
P-500AL-7S
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください