曜日別特売

1台用ディスプレイスタンド

1台用ディスプレイスタンド - MINOURA(箕浦)

シンプルな設計で、自転車のトップチューブをクレードルに乗せるだけの簡単収納。
床からタイヤを浮かせる収納方式で、室内利用に適しています。
クレードルアームは、スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるように、角度を変えることができます(最大15°までのフリー調整)。
ハンドルが振れないようにハンドルストッパーを標準装備。
未使用時は脚を折り畳むことができ、コンパクトに収納できます。

仕様【クレードル】幅:375 mm/可動角度:上下15°材質質量(kg)2.3白/黒耐荷重(kg)15内容量1個
注意
※必ず平坦で水平な周りに障害物のない場所を選んでください。
※トップチューブの無い自転車や、折り畳み自転車など全長の短い車種は使用できません。
※三角形の脚形状のため、斜め後方へ押す力を加えると転倒してしまう恐れがありますので注意してご使用ください。
※本商品の主目的は自転車の展示・収納であり、ディレーラーやブレーキの調整など軽作業は可能ですが、ボトムブラケットを締め付けるなど大きな荷重を与える作業は適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63996495DS-1000
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする