曜日別特売

TRAINER LiveRide

TRAINER LiveRide - MINOURA(箕浦)

MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング
平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け
世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用
1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中)
ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応

仕様負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時)付属品マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ質量(kg)6.2レッド適合タイヤサイズ直径:602~714内容量1個
注意
※一部の特殊なエンド形状のフレームには対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63996529LR341
オープン
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする