曜日別特売

おしりナップ やわらか厚手仕上げ 純水99% おでかけ

おしりナップ やわらか厚手仕上げ 純水99% おでかけ - ピジョン

やさしいふき心地にこだわったピジョンおしりナップシリーズ
洗い流すようにさっぱり やさしくキレイにふける
純水99%うるおいたっぷり やわらか厚手仕上げのおしりふき
体や手足ふきにも使えます
生まれたその日から使えます
皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
無添加:PG、パラベン、IPBC(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル)、アルコール、着色料、香料は不使用です

成分水、BG、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na寸法(mm)150×200内容量1個(30枚×2パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997098-
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする