マグマグコロン コップ

マグマグコロン コップ - ピジョン

マグマグコロンは、カンタンに使えて飲むことを親子で楽しめるマグのシリーズです。
お子さまの「はじめてのじぶんで」飲むを丁寧にお手伝いします。
8ヵ月頃~のコップははじめてでもこぼしにくいコップ飲みを練習するマグです。

材質パッキン、ネジ用パッキン:シリコーンゴム、ボトル、フード、ハンドル、流量調節ネジ:ポリプロピレン容量(mL)260質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×75.5×125耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20最大目盛200消毒方法煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○内容量1個
注意
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997317-
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする