マグマグコロン セット

マグマグコロン セット - ピジョン

マグマグコロンのボトルをコップとして使用するためのパーツです。
マグマグコロンは、カンタンに使えて飲むことを親子で楽しめるマグのシリーズです。
お子さまの「はじめてのじぶんで」飲むを丁寧にお手伝いします。
マグマグコロンの3つの飲み口、スパウト・ストロー・コップが入ったセットです。

セット内容マグマグコロン・スパウト×1個、ストロー付け替え用ハンドル×1個、コップ付け替え用ハンドル×1個、ストロー飲み口・ストローチューブ×1個、共通替えパッキン×2個材質【スパウト】フード、キャップ、ハンドル:ポリプロピレン、スパウト飲み口:シリコーンゴム/【ストロー】フード、ハンドル:ポリプロピレン、ストロー飲み口:シリコーンゴム、ストローチューブ:ポリエチレン/【コップ】フード、ハンドル、流量調節ネジ:ポリプロピレン、ネジ用パッキン:シリコーンゴム容量(mL)260耐熱温度(℃)120(ストローチューブのみ70です。)耐冷温度(℃)-20最大目盛200消毒方法煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○内容量1個
注意
※フード付き
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997344-
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする