キャビネットファン

キャビネットファン - nedius(スイデン)

オフィスやお店に最適なハネ径40cmクラス。
首を斜め30度、下側に向ける事ができ左右に自動首振りをする事もできます。※本体の落下防止用に、キャビネットの天板に本体を固定する為の脱着可能な留め具が付属します。
フロントガードにサーキュレーターで使用されているスパイラル形状を採用し、風の到達距離を通常の1.5倍を実現。30度上方向にも向く事ができ、冬でも床置きで空気の撹拌用として活躍します。

質量(kg)4.3ホワイト電源単相100Vハネ径(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×360×610電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)50/52風量4段速調式最大風量(m3/min)(50/60Hz)43最大風速(m/min)(50/60Hz)238内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999767NF-40S1MJ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする