スポットエアコン

スポットエアコン - nedius(スイデン)

標準機能のスタンダードモデル
冷風自動首振り装置内蔵

質量(kg)40ホワイト電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860首振内蔵電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.1消費電力(W)(50/60Hz)750/940ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R410A騒音値(dB)(50/60Hz)62/66内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999794NS-1D-1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする