曜日別特売
モノタロウ

アクリル板 透明 厚3mm

アクリル板 透明 厚3mm - モノタロウアクリル板 透明 厚3mm - モノタロウアクリル板 透明 厚3mm - モノタロウアクリル板 透明 厚3mm - モノタロウアクリル板 透明 厚3mm - モノタロウアクリル板 透明 厚3mm - モノタロウ
(20件のレビュー)

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。

用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明厚さ(mm)3全光線透過率(%)93熱変形温度(℃)87~100比重1.19内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アクリル板の場合は、気温の差により多少そりが出る場合がございますのでご了承ください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
寸法(厚さt×幅×長さ)mm
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64080468-180160SS3×160×180
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64080477-320180S3×180×320
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64080486-545320M3×320×545
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64080495-650545L3×545×650
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64080504-1100650LL3×650×1100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 機械安全カバー
日建アルミガラス産業有限会社建設業・工事業

サイズが豊富でありがたい 何より当日出荷がみりょくてきです

2025-06-09
用途: 電動ウインチの保護カバー
古物商末崎卸売・小売業

ホームセンターで販売しているアクリル板では一回り大きく無駄が多く出ます。
今回は、ちょうど良い大きさで助かりました。
あと、保護フィルムなのでこれがシートなら五つ星ですね。

2025-06-07
用途: BOXの蓋
農・林・水産業

BOXの中身が一目瞭然。大きさが丁度良かった、金額も安かった。
 2度目の購入。

対象商品 : 64080495
2025-03-14
用途: レジでの飛沫防止
福わうち卸売・小売業

自作で加工する為に購入しました。
思ったよりしっかりして良かったです。

対象商品 : 64080495
2024-11-01
用途: バイクのスクリーンに
建設業・工事業

バイクのスクリーン作成に使用しました
アール部分をヒートガンで炙り曲げ まぁまぁに
できました

1が参考にしています
対象商品 : 64080504
2024-07-31
用途: 機械の制御部分の窓

いつも大判を頼んでいましたが、このサイズで十分でした。

対象商品 : 64080486
2024-04-01
用途: 間仕切り用部材(DIY)
その他業種

迅速に配送された。
保護フィルムに大きな引っかき傷があって心配したが、アクリル材には傷は及んでおらず問題はなかった。
梱包は丁寧で十分、配送状態も良好であったので、元々の原板にそもそもあった傷か切り出し時についた傷かのように推察される。

対象商品 : 64080504
2024-05-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

設備の点検用窓の交換に使用させて頂きました
この大きさで中々手に入らないので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする