富士電機
Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
方式
全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
機種
薄形
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
トランス
なし
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
認証マーク
CCC
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
耐電圧
発光色
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64004229
DF16F0M-B3G-CCC
表示灯
充電部対アース間:AC2000V 1分間
緑
-40~70
-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64004238
DF16F0M-B3R-CCC
表示灯
充電部対アース間:AC2000V 1分間
赤
-40~70
-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64004326
DF16F0N-E3G-CCC
表示灯
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
緑
-40~70
-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64004335
DF16F0N-E3R-CCC
表示灯
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
赤
-40~70
-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64004213
DF16F0M-A3R-CCC
照光押しボタン
充電部対アース間:AC2000V 1分間
赤
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004247
DF16F0M-B3W-CCC
照光押しボタン
充電部対アース間:AC2000V 1分間
橙
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004256
DF16F0M-E3A-CCC
照光押しボタン
充電部対アース間:AC2000V 1分間
アンバー
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004265
DF16F0M-E3G-CCC
照光押しボタン
充電部対アース間:AC2000V 1分間
緑
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004274
DF16F0M-E3R-CCC
照光押しボタン
充電部対アース間:AC2000V 1分間
赤
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004283
DF16F0M-E3W-CCC
照光押しボタン
充電部対アース間:AC2000V 1分間
橙
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004299
DF16F0M-E3Y-CCC
照光押しボタン
充電部対アース間:AC2000V 1分間
黄
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004308
DF16F0N-A3W-CCC
表示灯
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
橙
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004317
DF16F0N-E3A-CCC
表示灯
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
アンバー
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004344
DF16F0N-E3W-CCC
表示灯
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
橙
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
64004353
DF16F0N-E3Y-CCC
表示灯
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間
黄
-40~+70
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください