曜日別特売

コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品

コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 - 富士電機
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC内容量1個
全104種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
104種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
耐電圧
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64006094AR16E0R-C1A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006103AR16E0R-C1B-CCC1c黒(透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006119AR16E0R-C1G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
64006137AR16E0R-C1S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006155AR16E0R-C1Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006189AR16E0R-C2G-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006198AR16E0R-C2R-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006259AR16E5R-C1G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,365
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006374AR16F0S-C1A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006408AR16F0S-C1R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006426AR16F0S-C1W-CCC1c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006539AR16F0T-C1R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006557AR16F0T-C1W-CCC1c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006609AR16F0T-C2W-CCC2c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006907AR16G0T-C1W-CCC1c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006916AR16G0T-C1Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,275
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006925AR16G0T-C2A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006943AR16G0T-C2G-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006959AR16G0T-C2R-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006977AR16G0T-C2W-CCC2c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006986AR16G0T-C2Y-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,555
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
64006128AR16E0R-C1R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,390
取扱い終了
返品不可
64006146AR16E0R-C1W-CCC1c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,390
取扱い終了
返品不可
64006164AR16E0R-C2A-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006173AR16E0R-C2B-CCC2c黒(透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006207AR16E0R-C2S-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006216AR16E0R-C2W-CCC2c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006225AR16E0R-C2Y-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006234AR16E5R-C1A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,470
取扱い終了
返品不可
64006243AR16E5R-C1B-CCC1c黒(透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,470
取扱い終了
返品不可
64006268AR16E5R-C1R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,470
取扱い終了
返品不可
64006277AR16E5R-C1S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,470
取扱い終了
返品不可
64006286AR16E5R-C1W-CCC1c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,470
取扱い終了
返品不可
64006295AR16E5R-C1Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,470
取扱い終了
返品不可
64006304AR16E5R-C2A-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
取扱い終了
返品不可
64006313AR16E5R-C2B-CCC2c黒(透明ボタンと黒色記名板のセットで黒色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
取扱い終了
返品不可
64006329AR16E5R-C2G-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
取扱い終了
返品不可
64006338AR16E5R-C2R-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
取扱い終了
返品不可
64006347AR16E5R-C2S-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
取扱い終了
返品不可
64006356AR16E5R-C2W-CCC2c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
取扱い終了
返品不可
64006365AR16E5R-C2Y-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,780
取扱い終了
返品不可
64006383AR16F0S-C1B-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,390
取扱い終了
返品不可
64006399AR16F0S-C1G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,390
取扱い終了
返品不可
64006417AR16F0S-C1S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,390
取扱い終了
返品不可
64006435AR16F0S-C1Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,390
取扱い終了
返品不可
64006444AR16F0S-C2A-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006453AR16F0S-C2B-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006469AR16F0S-C2G-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006478AR16F0S-C2R-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
64006487AR16F0S-C2S-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする