曜日別特売

コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品

コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 - 富士電機
種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC内容量1個
全169種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
169種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
耐電圧
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64023296AF16F0L-C1E3G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,935
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
64023314AF16F0L-C1E3W-CCC1c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023445AF16F0L-C2E3G-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,215
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023585AF16F0M-C1E3G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023594AF16F0M-C1E3R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023619AF16F0M-C1E3W-CCC1c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023759AF16F0M-C2E3Y-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,215
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023874AF16F0N-C1E3R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,935
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023883AF16F0N-C1E3S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,440
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
64023899AF16F0N-C1E3Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
1,935
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
64023987AF16F0N-C2E3G-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,215
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
64024093AF16F5L-C1B3R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~70-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,025
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
64023174AF16F0L-C1A3A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023183AF16F0L-C1A3G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023199AF16F0L-C1A3R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023208AF16F0L-C1A3S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,670
取扱い終了
返品不可
64023217AF16F0L-C1A3W-CCC1c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023226AF16F0L-C1A3Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023235AF16F0L-C1B3A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023244AF16F0L-C1B3G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023253AF16F0L-C1B3R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023269AF16F0L-C1B3S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,670
取扱い終了
返品不可
64023278AF16F0L-C1B3W-CCC1c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023287AF16F0L-C1E3A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023305AF16F0L-C1E3S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,670
取扱い終了
返品不可
64023323AF16F0L-C1E3Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023339AF16F0L-C2A3A-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023348AF16F0L-C2A3R-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023357AF16F0L-C2A3S-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,970
取扱い終了
返品不可
64023366AF16F0L-C2A3W-CCC2c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023375AF16F0L-C2A3Y-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023384AF16F0L-C2B3A-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023393AF16F0L-C2B3G-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023409AF16F0L-C2B3R-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023418AF16F0L-C2B3W-CCC2c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023427AF16F0L-C2B3Y-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023436AF16F0L-C2E3A-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023454AF16F0L-C2E3R-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023463AF16F0L-C2E3S-CCC2c充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,970
取扱い終了
返品不可
64023479AF16F0L-C2E3W-CCC2c乳白(透明ボタンと乳白記名板のセットで乳白色となります)充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC2000V 1分間(ランプ端子対接点端子)-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,420
取扱い終了
返品不可
64023488AF16F0M-C1A3A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023497AF16F0M-C1A3G-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023506AF16F0M-C1A3R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023515AF16F0M-C1A3S-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,670
取扱い終了
返品不可
64023524AF16F0M-C1A3W-CCC1c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023533AF16F0M-C1A3Y-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023549AF16F0M-C1B3A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023558AF16F0M-C1B3R-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023567AF16F0M-C1B3W-CCC1c乳白充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
64023576AF16F0M-C1E3A-CCC1c充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間-40~+70-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
2,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする