ブリーズブロンズ NEW クリーニングバッグ
臭いの気になる衣類を入れておけば体臭の原因となる成分(アンモニア、酢酸など)を分解消臭します。
汚れた服を持ち帰るときなど、汗をかいた衣類のニオイが気になる際に最適です。
かばんを開けた時もニオイが気になりません。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力を”今治タオル”で実現した商品です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた分子が
体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。
- 用途
- 消臭バッグ、スポーツやジム、旅行、体操着袋
- 材質
- 綿:80%、レーヨン:20%
- 機能
- 消臭
- 各種認証
- SEKマーク
- 寸法(横×縦)(cm)
- 約45×50
- 内容量
- 1個
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
バッグ の新着商品
カテゴリ

























