曜日別特売

ブリーズブロンズ スニーカーインソックス

ブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スニーカーインソックス - ブリーズブロンズ

普段使いにおすすめの無地3色とピンボーダー柄でくせのない4色をご用意しました。
老若男女問わず、着用される方を選ばないオーソドックスなデザインと仕上がりで、スポーツから
ジョギング、ウォーキング、キャンプなど様々な場面でご使用いただける靴下です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途消臭ソックス、ジョギングやスポーツなどスニーカーを履くシーンに各種認証SEKマーク内容量1足
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028528S-21ホワイト綿、ポリエステル、ポリウレタン23~25先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028537S-21ホワイト綿、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028546S-21ホワイト綿、ポリエステル、ポリウレタン27~29先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028555S-21グレー綿、ポリエステル、ポリウレタン23~25先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028564S-21グレー綿、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028573S-21グレー綿、ポリエステル、ポリウレタン27~29先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028589S-21ブラック綿、ポリエステル、ポリウレタン23~25先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028598S-21ブラック綿、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
64028607S-21ブラック綿、ポリエステル、ポリウレタン27~29先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028616S-21ホワイトブルー綿、ポリエステル、ポリウレタン23~25先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028625S-21ホワイトブルー綿、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028634S-21ホワイトブルー綿、ポリエステル、ポリウレタン27~29先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028643S-21ホワイトベージュ綿、ポリエステル、ポリウレタン23~25先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028659S-21ホワイトベージュ綿、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028668S-21ホワイトベージュ綿、ポリエステル、ポリウレタン27~29先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028677S-21グレーホワイト綿、ポリエステル、ポリウレタン23~25先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028686S-21グレーホワイト綿、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028695S-21グレーホワイト綿、ポリエステル、ポリウレタン27~29先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028704S-21ネイビグレー綿、ポリエステル、ポリウレタン23~25先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028713S-21ネイビグレー綿、ポリエステル、ポリウレタン25~27先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028729S-21ネイビグレー綿、ポリエステル、ポリウレタン27~29先丸1足消臭
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする