曜日別特売

ブリーズブロンズ 迷彩厚底スポーツソックス

ブリーズブロンズ 迷彩厚底スポーツソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ 迷彩厚底スポーツソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ 迷彩厚底スポーツソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ 迷彩厚底スポーツソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ 迷彩厚底スポーツソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ 迷彩厚底スポーツソックス - ブリーズブロンズ

アウトドアからタウンユースまで幅広い着用ができる1足です。
足裏内側をパイルで編み上げてありますので強度がありながら着用感も柔らかく、
トレッキングブーツなどボリュームがある靴にあわせてもフィットして快適です。
臭いを急速に分解消臭してくれます。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、
より過酷な職種においても採用された実実績をもちます。

用途消臭ソックス、スポーツの際に材質綿、ナイロン、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン機能消臭入数1足各種認証SEKマーク指タイプ先丸内容量1足
注意
※口ゴムの締め付け圧が強い商品です。
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028799S-4カーキ23~25
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028808S-4カーキ25~27
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028817S-4カーキ27~29
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028826S-4グリーン23~25
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028835S-4グリーン25~27
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028844S-4グリーン27~29
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028853S-4グレー23~25
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028869S-4グレー25~27
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028878S-4グレー27~29
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028887S-4ネイビー23~25
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028896S-4ネイビー25~27
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028905S-4ネイビー27~29
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028914S-4ブラック23~25
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028923S-4ブラック25~27
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028939S-4ブラック27~29
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする