寺崎電気産業
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
付属品
内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し
色
ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
定格絶縁電圧(V)
690
接続方式
圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色
ON:赤、OFF:緑
基準周囲温度(℃)
一般用40、船舶用45
内容量
1台
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
極数
外形寸法(mm)
定格電流(A)
定格インパルス耐電圧(kV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64385397
S100-NF 2P FC 100A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
100
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385406
S100-NF 2P FC 125A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
64385415
S100-NF 2P FC 15A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
15
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385424
S100-NF 2P FC 20A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
20
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385433
S100-NF 2P FC 30A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
30
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385449
S100-NF 2P FC 40A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
40
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385458
S100-NF 2P FC 50A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
50
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385467
S100-NF 2P FC 60A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
60
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385476
S100-NF 2P FC 75A
0.7
2P
60×155×68(幅×高さ×奥行)
75
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385485
S100-NF 3P FC 100A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
100
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385494
S100-NF 3P FC 15A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
15
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385503
S100-NF 3P FC 20A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
20
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385519
S100-NF 3P FC 30A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
30
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385528
S100-NF 3P FC 40A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
40
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385537
S100-NF 3P FC 50A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
50
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385546
S100-NF 3P FC 60A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
60
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385555
S100-NF 3P FC 75A
1.1
3P
90×155×68(幅×高さ×奥行)
75
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385564
S125-NF 2P FC 125A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385573
S125-NF 3P FC 125A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385589
S125-SF 2P FC 100A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
100
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385598
S125-SF 2P FC 125A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385607
S125-SF 2P FC 15A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
15
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385616
S125-SF 2P FC 20A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
20
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385625
S125-SF 2P FC 30A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
30
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385634
S125-SF 2P FC 40A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
40
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385643
S125-SF 2P FC 50A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
50
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385659
S125-SF 2P FC 60A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
60
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385668
S125-SF 2P FC 75A
0.6
2P
50×130×68(幅×高さ×奥行)
75
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385677
S125-SF 3P FC 100A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
100
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385686
S125-SF 3P FC 125A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385695
S125-SF 3P FC 15A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
15
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385704
S125-SF 3P FC 20A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
20
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385713
S125-SF 3P FC 30A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
30
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385729
S125-SF 3P FC 40A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
40
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385738
S125-SF 3P FC 50A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
50
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385747
S125-SF 3P FC 60A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
60
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385756
S125-SF 3P FC 75A
0.8
3P
75×130×68(幅×高さ×奥行)
75
8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
43日以内出荷
返品不可
64385765
S225-NF 3P FC 125A
1.5
3P
105×165×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385774
S225-NF 3P FC 150A
1.5
3P
105×165×68(幅×高さ×奥行)
150
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385783
S225-NF 3P FC 175A
1.5
3P
105×165×68(幅×高さ×奥行)
175
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385799
S225-NF 3P FC 200A
1.5
3P
105×165×68(幅×高さ×奥行)
200
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385808
S225-NF 3P FC 225A
1.5
3P
105×165×68(幅×高さ×奥行)
225
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385817
S225-NF 4P FC 125A
1.9
4P
140×165×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385826
S225-NF 4P FC 150A
1.9
4P
140×165×68(幅×高さ×奥行)
150
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385835
S225-NF 4P FC 175A
1.9
4P
140×165×68(幅×高さ×奥行)
175
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385844
S225-NF 4P FC 200A
1.9
4P
140×165×68(幅×高さ×奥行)
200
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385853
S225-NF 4P FC 225A
1.9
4P
140×165×68(幅×高さ×奥行)
225
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64385869
S250-NF 3P FC 250A
1.5
3P
105×165×68(幅×高さ×奥行)
250
8
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385878
S250-NF 4P FC 250A
1.9
4P
140×165×68(幅×高さ×奥行)
250
8
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
64385887
S250-SF 3P FC 125A
1.5
3P
105×165×68(幅×高さ×奥行)
125
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ