TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 汎用品シリーズ 汎用形(高調波・サージ対応)

TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 汎用品シリーズ 汎用形(高調波・サージ対応) - 寺崎電気産業
内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64387025ZS30-NF 3P FC 10A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387034ZS30-NF 3P FC 10A 30mA
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387043ZS30-NF 3P FC 15A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387059ZS30-NF 3P FC 15A 30mA
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387068ZS30-NF 3P FC 20A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387077ZS30-NF 3P FC 20A 30mA
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387086ZS30-NF 3P FC 30A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387095ZS30-NF 3P FC 30A 30mA
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387104ZS30-NF 3P FC 3A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
64387113ZS30-NF 3P FC 3A 30mA
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
64387129ZS30-NF 3P FC 5A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
64387138ZS30-NF 3P FC 5A 30mA
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387147ZS50-NF 3P FC 10A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387156ZS50-NF 3P FC 10A 30mA
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387165ZS50-NF 3P FC 15A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
64387174ZS50-NF 3P FC 15A 30mA
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387183ZS50-NF 3P FC 20A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387199ZS50-NF 3P FC 20A 30mA
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387208ZS50-NF 3P FC 30A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387217ZS50-NF 3P FC 30A 30mA
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387226ZS50-NF 3P FC 40A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387235ZS50-NF 3P FC 40A 30mA
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
64387244ZS50-NF 3P FC 50A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387253ZS50-NF 3P FC 50A 30mA
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387269ZS60-NF 3P FC 60A 100/200/500 KIRIKAE
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387278ZS60-NF 3P FC 60A 30mA
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする