コネクトスリーブ平型

コネクトスリーブ平型 - 品川商工コネクトスリーブ平型 - 品川商工
(1件のレビュー)

シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。

材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
t
l2
l3
W1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033769234030-09230.9(+0.3・-0.2)2.515.5(±1)4.0
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64033778235830-09230.9(+0.3・-0.2)2.515.5(±1)5.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
64033787235835-09230.9(+0.3・-0.2)3.015.0(±1)5.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
64033796238035-0924.01(+0.3・-0.2)3.016.0(±1)8.0
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64033796
2022-10-23
用途: 電線加工
株式会社 マインド卸売・小売業

毎回、安心して使用しております。
もう少し少ない数量で購入出来ればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする