ダクトカッター

ダクトカッター - 東洋技研

ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。
受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。

用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お買い上げ後ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034067TC-100
29,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする