ダクトニッパ

ダクトニッパ - 東洋技研

ダクトニッパーは、100mm高さ迄の配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する事が可能です。
ハンドル部にスプリングがついていますのでハンドルを戻す必要がありません。
刃部はクイキリタイプの為、切断面が滑らかです。
パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。

用途ダクトニッパーは、配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断する工具です。その他樹脂製品の奥深い箇所のゲートの切断も行えます。全長(mm)327質量(kg)460奥行(mm)96刃幅(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お買い上げ後ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034076TDN-100
30,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする