曜日別特売

端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) - 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) - 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) - 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) - 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) - 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) - 東洋技研
(4件のレビュー)

PTUシリーズ用側板

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
質量(g)
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439687PTU-20L2中間板/PTU-20用絶縁材樹脂(UL94V-0)3AC/DC600
31
30
33(税込)
当日出荷
39439671PTU-10L2中間板/PTU-10用絶縁材樹脂(UL94V-0)3AC/DC600
31
28
31(税込)
当日出荷
39439714PTU-80L中間板/PTU-80用絶縁材樹脂(UL94V-0)4AC/DC600
41
35
39(税込)
当日出荷
39439696PTU-30L2中間板/PTU-30用絶縁材樹脂(UL94V-0)3AC/DC600
32
26
29(税込)
当日出荷
39439705PTU-40L2中間板/PTU-40用絶縁材樹脂(UL94V-0)3AC/DC600
37
33
36(税込)
当日出荷
64034094PTU-100L-----
69
61
67(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439671
2023-12-08
用途: 制御盤の改造
有限会社 佐藤電気計装建設業・工事業

1枚単位で販売してくれるので小作業の時に助かります。

対象商品 : 39439687
2023-06-01
用途: 制御盤の改修
矢坂電設電気・ガス・熱供給・水道業

1個単位で発注可能なので必要数を発注出来、在庫が出ずに助かります。

対象商品 : 39439696
2023-02-15
用途: 配電盤工事
運輸・通信業

問題なく使用できている。販売の際、10枚単位で購入できると良いと思う。

対象商品 : 39439687
2018-09-27
用途: 中間板PTU-20の側板として
その他業種

DINレール用端子盤PTU-20の側板として問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする