東洋技研
取付金具
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様
レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外形寸法(mm)
適合レール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64034758
ATO-1
1個
鉄
30×5×7.5
C型20mmレール
¥
66
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
64034767
ATO-29
1個
鉄
34×35.5×11
C型20mmレール
¥
84
¥
78
¥
86
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
64034776
CT-U
1個
鉄
30×13.5×9
C型20mmレール
¥
50
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
64034785
HIS-1
1個
鉄
24×17.5×8.5
C形16mmレール
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
64034864
SDV-1
1セット(50個)
-
43.5×19.4×6
-
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください