曜日別特売

シールド無しケーブル ストレート 40極

シールド無しケーブル ストレート 40極 - 東洋技研

シールド無し電線使用
ストレート形状40極
コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線

材質非鉛耐熱PVC質量(g)130ケーブル長(m)1芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタMIL-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500ケーブル形状ストレート内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035013KB40N-1H1H-1MB
4,880
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする