東洋技研
シールド無しケーブル ストレート 40極
シールド無し電線使用
ストレート形状40極
コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
材質
非鉛耐熱PVC
導体抵抗
0.232以下
絶縁抵抗(MΩ)
100
耐電圧(V/min)
AC 500
UL規格
UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ
FCN-MIL
シールド
無し
芯数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
ケーブル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64035029
KB40N-4F1H-0.5MB
0.5
90
ストレート
¥
4,720
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64035038
KB40N-4F1H-1MB
1
140
ストレート
¥
5,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64035047
KB40N-4F1H-2MB
2
240
ストレート
¥
6,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64035056
KB40N-4F1H-LA1-0.5MB
0.5
95
片側L曲げ
¥
5,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください