フェルール TAシリーズ

フェルール TAシリーズ - 東洋技研フェルール TAシリーズ - 東洋技研フェルール TAシリーズ - 東洋技研フェルール TAシリーズ - 東洋技研フェルール TAシリーズ - 東洋技研フェルール TAシリーズ - 東洋技研フェルール TAシリーズ - 東洋技研フェルール TAシリーズ - 東洋技研

フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。

寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線(mm2)
l1
l2
d1
寸法S1(mm)
d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035214TA0.25-6BU0.251060.80.151.9
950
859
945(税込)
当日出荷
64035223TA0.25-12BU0.2516120.80.151.9
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
64035239TA0.34-6TQ0.341060.80.151.9
950
859
945(税込)
当日出荷
64035248TA0.34-8TQ0.341280.80.151.9
1,020
919
1,011(税込)
当日出荷
64035257TA0.34-12TQ0.3416120.80.151.9
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
64035266TA0.5-6WH0.51261.10.152.4
810
759
835(税込)
当日出荷
64035275TA0.5-8WH0.51481.10.152.4
540
519
571(税込)
当日出荷
64035284TA0.5-10WH0.516101.10.152.4
950
859
945(税込)
当日出荷
64035293TA0.5-12WH0.518121.10.152.4
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64035309TA0.75-6GY0.751261.30.152.7
840
759
835(税込)
当日出荷
64035318TA0.75-8GY0.751481.30.152.7
540
519
571(税込)
当日出荷
64035327TA0.75-10GY0.7516101.30.152.7
950
859
945(税込)
当日出荷
64035336TA0.75-12GY0.7518121.30.152.7
1,080
979
1,077(税込)
当日出荷
64035345TA1-8RD11481.50.152.9
580
559
615(税込)
当日出荷
64035354TA1-10RD116101.50.152.9
950
859
945(税込)
当日出荷
64035363TA1-12RD118121.50.152.9
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
64035379TA1.5-8BK1.51481.80.153.3
580
559
615(税込)
当日出荷
64035388TA1.5-10BK1.516.5101.80.153.3
950
859
945(税込)
当日出荷
64035397TA1.5-12BK1.518.5121.80.153.3
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
64035406TA2.5-8BU2.514.582.30.154.1
740
689
758(税込)
当日出荷
64035415TA2.5-10BU2.517102.30.154.1
970
889
978(税込)
当日出荷
64035424TA2.5-12BU2.518.5122.30.154.1
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
64035433TA4-10GY417102.90.24.7
1,040
949
1,044(税込)
当日出荷
64035449TA4-12GY419122.90.24.7
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64035458TA6-12YE620123.60.26.1
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする