東洋技研
2本接続用フェルール TAWシリーズ
2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。
寸法S1(mm)
0.15
寸法S2(mm)
0.3
材質
E-CU(電気銅)
表面処理
錫めっき
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線(mm
2
)
l1
l2
d1
d2
寸法d3
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64035467
TAW0.5-8WH
2×0.5
15
8
1.5
4.6
2.4
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64035476
TAW0.75-8GY
2×0.5
15
8
1.8
5.1
2.7
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
64035485
TAW0.75-10GY
2×0.75
17
10
1.8
5.1
2.7
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表