曜日別特売

LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88内容量1台
注意
※本製品は端子台方式の為、電源線は付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格電圧(V)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035528NE-M1ANN-M0.15マルチカラー7色1.2DC12~24IP67
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
51354373NE-24A-C0.060.7DC24IP65
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
51354337NE-24A-R0.060.7DC24IP65
5,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
51354346NE-24A-Y0.060.7DC24IP65
5,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
51354355NE-24A-G0.060.7DC24IP65
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
51354364NE-24A-B0.060.7DC24IP65
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51354337
2024-08-19
用途: イベント用に購入したガチャガチャ本体をパトカー仕様にしたので、その上に設置したいので購入しました。
東京湾岸交通安全協会その他業種

現物を確認して大変気に入ってます!
間もなくイベントでデビューします!
子供達の笑顔が楽しみです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする