エステー
NO.930 ビニールディスポ
手によくなじみ、素手の感触が生かせる極薄手袋です。
手が汚れやすい作業に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64035713
NO.930
1箱(100枚)
S
23
7.4
17.4
ビニール
半透明
約0.09
粉付
エンボス加工なし
100
オープン
¥
999
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り3点です
64035729
NO.930
1箱(100枚)
M
23
8.5
20
ビニール
半透明
約0.09
粉付
エンボス加工なし
100
オープン
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
64035738
NO.930
1箱(100枚)
L
23
8.9
21.8
ビニール
半透明
約0.09
粉付
エンボス加工なし
100
オープン
取扱い終了
64035853
NO.930
1セット(100枚)
LL
23
7.4
17.4
ビニール
半透明
約0.09
粉付
エンボス加工なし
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください