曜日別特売

折りたたみテーブル キャスター付き

折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

木製天板のコンパクトなキャスター付折りたたみテーブルデスク。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー。折りたたみ時は狭いところでも収納可。(自立はしません)

用途リビング、キッチン、一人暮らしのお部屋に。テレワーク、パソコン台、ミシン、読書、作業用の補助机として。折りたたみテーブル キャスター付き。机 サイドテーブル ミニテーブル シンプル。材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)720質量(kg)7オーク・サンドブラック高さ(mm)700奥行(mm)360寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:600×680天板耐荷重(kg)約20床面高さ(mm)475/スチールメッシュ部まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×360×700折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×720×740天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)720×360内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036176VMPD-7236C(OAK/SBK)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64036176
2026-02-06
用途: 物を置く、書く、食事をする
サービス業

ちょうどよい大きさでキャスターもあり、折り畳みもできて大変便利です。

対象商品 : 64036176
2024-04-23
用途: 仕出し弁当箱置き場として利用
株式会社シキノハイテック製造業

職場に毎日届く仕出し弁当と置台として利用しています。サイズも(仕出し弁当の)通い箱とほぼ同じなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする