曜日別特売

昇降 サイドテーブル

昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能。支柱が真ん中にあり、安定性UP。

用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。ミニテーブル 昇降 サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。質量(kg)9材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)タイプ組立式天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020組立時間約20-30分天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450内容量1台
注意
※2020年12月より商品をリニューアルして販売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板耐荷重(kg)
天板高さH(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036727KUP-6045(OAK/WH)中央20、端5最大1020/最小670600450オーク・ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64036736KUP-6045(GBK)中央20、端5最大1020/最小670600450木目ブラック
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64036727
2024-02-09
用途: 再度テーブルとして机に併設して使用
教育・研究機関

梱包材が弱く(フラップの陵部分が弱い)、中身が露出して届きました。キズ、ゆがみ等がなかったので、そのまま使用しています。
組み立ては解りやすいが、取扱説明書での上げ下げの説明が簡単すぎる(初めての場合コツがいる)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする