曜日別特売

木製 折り畳みテーブル

木製 折り畳みテーブル - YAMAZEN(山善)木製 折り畳みテーブル - YAMAZEN(山善)木製 折り畳みテーブル - YAMAZEN(山善)木製 折り畳みテーブル - YAMAZEN(山善)木製 折り畳みテーブル - YAMAZEN(山善)木製 折り畳みテーブル - YAMAZEN(山善)木製 折り畳みテーブル - YAMAZEN(山善)

世界3大銘木である「チーク材」を使用。古くから高級木材として用いられ、腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。テーブル中央にパラソル用ホール付き。

用途ガーデニング、レジャー、バーベキューなどアウトドアに。庭やテラス、バルコニーのエクステリアとして。折りたたみ チーク材 テーブル。机 欧風 おしゃれ コンパクト。材質天然木(チーク材)幅(mm)1200質量(kg)20ナチュラル高さ(mm)750備考収納するときは六角ボルトを外して折りたたむ必要があります。奥行(mm)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×750ホール(Φmm)パラソル:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1020×160本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×750内容量1台
注意
※研磨後の木屑が残っているため、ご使用前に必ず濡れたタオル等で製品の拭き上げを行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036876IST-120
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする