収納チェスト ルームス スリム

収納チェスト ルームス スリム - サンカ収納チェスト ルームス スリム - サンカ収納チェスト ルームス スリム - サンカ収納チェスト ルームス スリム - サンカ収納チェスト ルームス スリム - サンカ収納チェスト ルームス スリム - サンカ収納チェスト ルームス スリム - サンカ収納チェスト ルームス スリム - サンカ
(1件のレビュー)

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト「ルームス」シリーズ。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。マットな質感の「シェード」カラー。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト。サンカ プラケース 衣類ケース。材質ポリプロピレンオールグレータイプ組立式脚高(mm)約55引出し内寸法(mm)幅260×奥行362×深さ165組立時間約10-20分収納の目安1段あたり:セーター3枚、Yシャツ5枚、バスタオル3枚内容量1台
注意
※2019年10月1日よりライトグレー色を追加しての販売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036937RSD-S343Y(AGY)3340×420×6803
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
64036946RSD-S344Y(AGY)4340×420×8754
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 検査器具の物入れ
製造業

引き出しが引き出しやすく、軽いのに思ったより頑丈だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする