アピエゾンLグリース

アピエゾンLグリース - EDWARDS

Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。
20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。
クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。
優れた潤滑性を提供します。
周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。
耐放射線性を備えています。
強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。
炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。

用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037278H023010411本(50g)
50,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
64037269H023010421本(25g)
13,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64037269H0230104268372614アピエゾンLH02301042 真空グリース アラム 68372614真空グリースアラム1個(25g)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする