ハーティング
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途
産業用機器・ロボット・通信機器
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M8
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64046895
72T17000910
0.5mケーブル付(AWG24)
4
125
3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
64046904
72T17000911
0.5mケーブル付(AWG26)
8
30
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください