曜日別特売

M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート

M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート - ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート - ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート - ハーティング

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。

用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例6404691372T1700006742504
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例6404692972T170008915604
オープン
519
571(税込)
15日以内出荷
返品不可
※使用例6404693872T170000688602
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする