ハーティング
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途
産業用機器・ロボット・通信機器
仕様
コーディング:Aコード
付属品
工具付
サイズ
M8
極数
4
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64046999
72T17000401
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください