曜日別特売

DOC[CM-2464]シールドなし

DOC[CM-2464]シールドなし - 大栄電線工業

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300導体構成(本/mm)7/160絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
全24種類を絞り込む
対数(P)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64045809DOC 6P X AWG261巻(10m)107556
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045818DOC 6P X AWG261巻(20m)207556
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045827DOC 6P X AWG261巻(30m)307556
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045836DOC 6P X AWG261巻(50m)507556
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045845DOC 7P X AWG261巻(10m)107607
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045854DOC 7P X AWG261巻(20m)207607
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045863DOC 7P X AWG261巻(30m)307607
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045879DOC 7P X AWG261巻(50m)507607
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045888DOC 8P X AWG261巻(10m)107.5658
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045897DOC 8P X AWG261巻(20m)207.5658
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045906DOC 8P X AWG261巻(30m)307.5658
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045915DOC 8P X AWG261巻(50m)507.5658
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045924DOC 10P X AWG261巻(10m)108.78010
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045933DOC 10P X AWG261巻(20m)208.78010
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045949DOC 10P X AWG261巻(30m)308.78010
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045958DOC 10P X AWG261巻(50m)508.78010
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045967DOC 12P X AWG261巻(10m)1099012
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045976DOC 12P X AWG261巻(20m)2099012
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045985DOC 12P X AWG261巻(30m)3099012
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64045994DOC 12P X AWG261巻(50m)5099012
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046003DOC 15P X AWG261巻(10m)109.710515
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046019DOC 15P X AWG261巻(20m)209.710515
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046028DOC 15P X AWG261巻(30m)309.710515
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046037DOC 15P X AWG261巻(50m)509.710515
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする