曜日別特売

DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

DOC[CL3/CM-2464]シールドなし - 大栄電線工業

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
全32種類を絞り込む
対数(P)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
対数(P)
ケーブルサイズ(AWG)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64046046DOC 6P X AWG241巻(10m)1062411/1601.157.765
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046055DOC 6P X AWG241巻(20m)2062411/1601.157.765
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046064DOC 6P X AWG241巻(30m)3062411/1601.157.765
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046073DOC 6P X AWG241巻(50m)5062411/1601.157.765
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046089DOC 7P X AWG241巻(10m)1072411/1601.157.775
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046098DOC 7P X AWG241巻(20m)2072411/1601.157.775
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046107DOC 7P X AWG241巻(30m)3072411/1601.157.775
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046116DOC 7P X AWG241巻(50m)5072411/1601.157.775
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046125DOC 8P X AWG241巻(10m)1082411/1601.158.380
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046134DOC 8P X AWG241巻(20m)2082411/1601.158.380
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046143DOC 8P X AWG241巻(30m)3082411/1601.158.380
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046159DOC 8P X AWG241巻(50m)5082411/1601.158.380
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046168DOC 10P X AWG241巻(10m)10102411/1601.159.6100
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046177DOC 10P X AWG241巻(20m)20102411/1601.159.6100
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046186DOC 10P X AWG241巻(30m)30102411/1601.159.6100
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046195DOC 10P X AWG241巻(50m)50102411/1601.159.6100
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046204DOC 12P X AWG241巻(10m)10122411/1601.159.9115
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046213DOC 12P X AWG241巻(20m)20122411/1601.159.9115
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046229DOC 12P X AWG241巻(30m)30122411/1601.159.9115
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046238DOC 12P X AWG241巻(50m)50122411/1601.159.9115
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046247DOC 15P X AWG241巻(10m)10152411/1601.1510.8135
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046256DOC 15P X AWG241巻(20m)20152411/1601.1510.8135
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046265DOC 15P X AWG241巻(30m)30152411/1601.1510.8135
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046274DOC 15P X AWG241巻(50m)50152411/1601.1510.8135
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046283DOC 18P X AWG241巻(10m)10182411/1601.1511.7160
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046299DOC 18P X AWG241巻(20m)20182411/1601.1511.7160
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046308DOC 18P X AWG241巻(30m)30182411/1601.1511.7160
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046317DOC 18P X AWG241巻(50m)50182411/1601.1511.7160
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046326DOC 16C X AWG181巻(10m)10161833/1801.8910.8205
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046335DOC 16C X AWG181巻(20m)20161833/1801.8910.8205
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046344DOC 16C X AWG181巻(30m)30161833/1801.8910.8205
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046353DOC 16C X AWG181巻(50m)50161833/1801.8910.8205
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする