曜日別特売

DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付

DOCS[CL3/CM-2464SB] シールド付 - 大栄電線工業

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。ケーブルサイズ(AWG)24導体構成(本/mm)11/160絶縁体外径(mm)1.15定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
対数(P)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64046606DOCS 6P X AWG241巻(10m)1068.390
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046615DOCS 6P X AWG241巻(20m)2068.390
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046624DOCS 6P X AWG241巻(30m)3068.390
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046633DOCS 6P X AWG241巻(50m)5068.390
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046649DOCS 7P X AWG241巻(10m)1078.3100
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046658DOCS 7P X AWG241巻(20m)2078.3100
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046667DOCS 7P X AWG241巻(30m)3078.3100
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046676DOCS 7P X AWG241巻(50m)5078.3100
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046685DOCS 8P X AWG241巻(10m)1088.9110
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046694DOCS 8P X AWG241巻(20m)2088.9110
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046703DOCS 8P X AWG241巻(30m)3088.9110
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046719DOCS 8P X AWG241巻(50m)5088.9110
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046728DOCS 10P X AWG241巻(10m)101010.2130
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046737DOCS 10P X AWG241巻(20m)201010.2130
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046746DOCS 10P X AWG241巻(30m)301010.2130
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046755DOCS 10P X AWG241巻(50m)501010.2130
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046764DOCS 12P X AWG241巻(10m)101210.5145
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046773DOCS 12P X AWG241巻(20m)201210.5145
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046789DOCS 12P X AWG241巻(30m)301210.5145
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64046798DOCS 12P X AWG241巻(50m)501210.5145
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046807DOCS 15P X AWG241巻(10m)101511.4170
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046816DOCS 15P X AWG241巻(20m)201511.4170
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046825DOCS 15P X AWG241巻(30m)301511.4170
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64046834DOCS 15P X AWG241巻(50m)501511.4170
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする