makku
WPフーディーコート
防水防寒
用途
雨具
材質
ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64038879
AS-60
ブラック
M
91
112
46.5
62
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
64038836
AS-60
グレー
M
91
112
46.5
62
オープン
取扱い終了
64038845
AS-60
グレー
L
94.5
120
49.5
63.5
オープン
取扱い終了
64038854
AS-60
ネイビー
M
91
112
46.5
62
オープン
取扱い終了
64038863
AS-60
ネイビー
L
94.5
120
49.5
63.5
オープン
取扱い終了
64038888
AS-60
ブラック
L
94.5
120
49.5
63.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください