フジノンレンズ

フジノンレンズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

XF27mmF2.8は小型軽量なサイズに詰め込んだ高い描写性能により、最小限の労力で最大限の美しさを写しとることが可能です。
小型軽量にすぐれたXFレンズの中でも一際薄く、胸ポケットに収まるほど。84gの軽さは付けているのを忘れてしまいます。
視野に近いとされる23mmと、自然な遠近感をもつとされる35mmと、そのあいだにあって双方の個性を兼ね備えた27mm。作為を持たない自然な眼差しは、スナップ、風景、ポートレート、建築物など、幅広いシーンに対応できます。
指標付き絞りリングの採用により、電源オフの状態でも絞り操作や確認が可能で、絞りに対する鋭敏な意識を刺激します。GFレンズに採用されているAポジションロック機能の搭載により、誤操作への対処も万全です。
XF27mmF2.8は雨天でもケースやカメラバッグも必要としません。何も付けていないかのように身軽に、でもタフにカメラを扱うことができます。

質量(g)84形式羽根枚数:7枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)外形寸法(mm)Φ62×23倍率(倍)0.1フィルターサイズ(mm)Φ39レンズ構成5群7枚 (非球面レンズ1枚)撮影距離(cm)最短:34絞りF16焦点距離f=27mm (35mm判換算:41mm相当)画角55.5°最大口径比F2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64043517XF27mmF2.8 R WR
63,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする