曜日別特売

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 - omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 - omron(オムロン)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
スイッチ
アクチュエータの種類
通電電流(A)
動作表示灯
動作までの動きPT
動作後の動き(OT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00085112WLCA2-LDS-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー(R38mm)10LED(AC/DC10~115V)15±5°最小70°
9,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
04030557WLG2-LEAS都度納期確認一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー(R38mm)10ネオンランプ(AC125~250V)10°(-1~+2°)最小65°
9,000
6,398
7,038(税込)
78日以内出荷
返品不可
00085575WLCA2-LES-N都度納期確認一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー(R38mm)10ネオンランプ(AC125~250V)15±5°最小70°
9,000
6,998
7,698(税込)
74日以内出荷
返品不可
35459846WLG2-55LDS-M1J-1(0.3M)都度納期確認高密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形(オーバトラベルタイプ 高感度形・80°)10発光ダイオード(LED)10°(-1~+2°)最小65°
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
35459873WLG2-LDAS都度納期確認一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形 ダブルナットレバー(オーバトラベルタイプ 高感度形)10発光ダイオード(LED)10°(-1~+2°)最小65°
オープン
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
35459882WLG2-LDAS-DGJS03T-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形 ダブルナットレバー(オーバトラベルタイプ 高感度形)10発光ダイオード(LED)10°(-1~+2°)最小65°
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
35459925WLG2-LDS-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形 六角穴つきレバー(オーバトラベルタイプ 高感度形)10発光ダイオード(LED)10°(-1~+2°)最小65°
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
35459986WLGCA2-LDS-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形(高精度タイプ)10発光ダイオード(LED)5°(0~+2°)最小40°
オープン
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66528306WLD28-LDS-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式シールトップローラブランジャ10LED(AC/DC10~115V)1.7mm最小5.6mm
8,650
7,698
8,468(税込)
61日以内出荷
返品不可
66528324WLD28-LES-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式シールトップローラブランジャ10ネオンランプ(AC125~250V)1.7mm最小5.6mm
8,650
7,398
8,138(税込)
121日以内出荷
返品不可
66525646WLCA2-LEAS-N都度納期確認一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー10ネオンランプ(AC125~250V)15±5°最小70°
9,000
5,398
5,938(税込)
61日以内出荷
返品不可
66529033WLG2-55LDS-M1TGJ都度納期確認高密閉内蔵スイッチ1a1b接触形式ローラ・レバー-LED10°(-1~+2°)最小65°
オープン
8,798
9,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
66529042WLG2-55S都度納期確認-高感度形・ローラ・レバー----
オープン
6,598
7,258(税込)
78日以内出荷
返品不可
66529058WLG2-55S-M1TGJ都度納期確認-高感度形・ローラ・レバー----
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66528254WLD28-LDS-DGJS-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式シール・トップローラ・プランジャ-LED(AC/DC10~115V)1.7mm最小5.6mm
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66528272WLD28-LDS-DTGJS-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式シール・トップローラ・プランジャ-LED(AC/DC10~115V)1.7mm最小5.6mm
オープン
13,980
15,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
66528288WLD28-LDS-M1GJ-1-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式シール・トップローラ・プランジャ-LED(AC/DC10~115V)1.7mm最小5.6mm
オープン
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66528297WLD28-LDS-M1J-1-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式シール・トップローラ・プランジャ-LED(AC/DC10~115V)1.7mm最小5.6mm
オープン
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66525612WLCA2-LDS-DGJS-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形(高精度タイプ)-LED(AC/DC10~115V)15±5°最小70°
オープン
11,980
13,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
66525628WLCA2-LDS-DTGJS-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形(高精度タイプ)-LED(AC/DC10~115V)15±5°最小70°
12,100
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
66525637WLCA2-LDS-M1J-1-N-一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式ローラ・レバー形(高精度タイプ)-LED(AC/DC10~115V)15±5°最小70°
オープン
11,980
13,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする