大塚刷毛製造
真鍮ブラシ 機械植
手作業での研磨に
用途
研磨、磨き・サビ落としなど
適合材
真鍮
材質(ワイヤー部)
真鍮(ウェーブ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
型式
板幅(mm)
板厚(mm)
幅(mm)
丈(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64044454
5007-10-01
植込み:約73.5
3行
約14.5
約9.5
植込み:約9.5
ワイヤー:約15
約30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
64044463
5008-10-01
植込み:約74.5
4行
約18.5
約9.5
植込み:約12.7
ワイヤー:約15
約37
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
64044479
5043
植込み:約93.5
剣型
約42.5
約13
植込み:約28.5
ワイヤー:約21
約103
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください